EVS1-02-FG-S-3ZRM0-Q
Distribuidor eléctrico ISO de tamaño 1 de la serie eVS1-01
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:EVS1-02-FG-S-3ZRM0-Q
Rubix:798180920000
fabricante:EVS1-02-FG-S-3ZRM0-Q

Documentos
Detalles de producto : EVS1-02-FG-S-3ZRM0-Q
Electroválvula de 5 puertos conforme a la norma ISO 15407-1
Interfaz conforme al tamaño 1 (EVS1-01) y al tamaño 2 (EVS1-02)
Ligera con gran capacidad de caudal (hasta 1000 l/min)
Disponible: junta de goma/metal; conector M
Conforme a la norma IP65.
Interfaz conforme al tamaño 1 (EVS1-01) y al tamaño 2 (EVS1-02)
Ligera con gran capacidad de caudal (hasta 1000 l/min)
Disponible: junta de goma/metal; conector M
Conforme a la norma IP65.
EVS1, Electroválvula (con conector M)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 147 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor eléctrico |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,53 € Sin IVA
/ unidad
109,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días