Referencias
Festo:VMPA1-M1H-H-S-M7-PI
Rubix:798199149000
fabricante:533392
EAN:4052568166731

Documentos
Detalles de producto : VMPA1-M1H-H-S-M7-PI
Electrodistribuidor VMPA1-M1H-H-S-M7-PI con conector eléctrico individual M8x1, de 4 polos. Función del distribuidor=2x3/2 monostable, abierto/cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=300 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 181 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 300 l/min |
| Rango de presión | 3/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,60 € Sin IVA
/ unidad
229,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días