VXZ266KAAXB

VXZ2*6, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 puertos para aceite de alta temperatura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXZ266KAAXB
Rubix:799238438000
fabricante:VXZ266KAAXB
brand logo

Resumen técnico

Tipovxz2*6, accionado por piloto, válvula solenoide de 2 puertos para aceite de alta temperatura
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VXZ266KAAXB


En SMC nos enorgullece presentar nuestra válvula solenoide de 2 puertos mejorada y multipropósito de la serie VXZ. Accionada por piloto, la VXZ no tiene presión diferencial, por lo que puede manejar tanto fluidos de baja presión como bajo vacío, y dado que no depende de aire comprimido para funcionar, su instalación es sencilla. Hasta un 27% más ligera y un 4% más compacta que los modelos convencionales, la VXZ es ideal para máquinas ligeras y espacios estrechos. Además, un amortiguador de goma hace que la serie sea adecuada para entornos silenciosos, con una garantía de vida útil ampliada gracias a su construcción mejorada, todo ello como parte de nuestro compromiso de perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y generar ventajas competitivas para nuestros clientes. Disponible en opciones resistentes al ozono de baja concentración y libres de aceite, la serie VXZ ofrece una amplia gama de materiales de cuerpo, con variaciones de roscas de tubería de ¼" a 1" y racores one-touch de Ø10 a Ø12. Junto con tipos de válvula normalmente cerrada o normalmente abierta y una respuesta al cierre mejorada, la VXZ es ideal para manejar aire, agua, agua caliente y aceite de alta temperatura para sistemas de refrigeración, segmentación de líneas neumáticas y válvula de escape en líneas de vacío.

Cualidades

Material del cuerpo: C37, Acero inoxidable
  • Medio: Aceite de alta temperatura
  • Carcasa IP65
  • Tipo de válvula: N.C., N.O.
  • Información técnica


    Atributos
    Tipovxz2*6, accionado por piloto, válvula solenoide de 2 puertos para aceite de alta temperatura
    Número de puertos2
    142,44 Sin IVA
    / unidad
    172,35 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días