SY3440-5LOU-Q

Electroválvula 5/2 y 5/3 Serie SY3000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SY3440-5LOU-Q
Rubix:751603939043
fabricante:00024409
EAN:3618036187007
SY3000, 5 Port Solenoid Valve, All Types
Resumen técnico
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SY3440-5LOU-Q


La serie SY ofrece mayores avances en el rendimiento de las válvulas para proporcionar una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un gran caudal y un bajo consumo en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o subbase y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o en tira.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico294.5 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,25 Sin IVA
/ unidad
105,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días