CJM-5/2-1/2-FH

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CJM-5/2-1/2-FH
Rubix:798190254000
fabricante:6228
EAN:4052568110901
CJM-5/2-1/2-FH Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de cartucho
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CJM-5/2-1/2-FH


Electroválvula CJM-5/2-1/2-FH con conector hembra y mando manual auxiliar, sin base. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Presión de servicio=1,5 - 8 bar, Tipo de mando=pilotado, Conexión neumática 1=Base

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)165x95x60 mm
Peso neto743,5 g
Tipoválvula de cartucho
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico3000 l/min
918,15 € Sin IVA
/ unidad
1110,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días