VXZ265LLAXB
VXZ2*5, electroválvula pilotada, 2 puertos para agua caliente
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VXZ265LLAXB
Rubix:799238439000
fabricante:VXZ265LLAXB

Documentos
Detalles de producto : VXZ265LLAXB
En SMC, nos enorgullece presentar nuestra nueva electroválvula polivalente de 2 puertos de la serie VXZ. Pilotada, la VXZ tiene presión diferencial nula, lo que le permite gestionar fluidos a baja presión y vacío. Como no depende del aire comprimido para funcionar, es fácil de instalar. Hasta un 27 % más ligera y un 4 % más compacta que los modelos convencionales, la VXZ es ideal para máquinas ligeras y espacios reducidos. Un amortiguador de caucho permite que la serie sea adecuada para entornos silenciosos, con una garantía de mayor durabilidad gracias a su construcción mejorada, lo que forma parte de nuestro compromiso de perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y de ofrecer ventajas competitivas a nuestros clientes. Disponible en opciones resistentes al ozono de baja concentración y sin aceite, la serie VXZ se ofrece en una amplia gama de materiales de cuerpo, con variaciones de rosca de ¼" a 1" y conexiones a un toque de Ø10 a Ø12. Con tipos de válvula normalmente cerradas o normalmente abiertas y una respuesta OFF mejorada, la serie VXZ es ideal para el tratamiento del aire, del agua, del aceite, del agua caliente y del aceite a alta temperatura para sistemas de refrigeración, la segmentación de líneas neumáticas y las válvulas de escape en líneas de vacío.
Cualidades
Material del cuerpo : C37, acero inoxidable Medio : agua caliente Caja IP65 Tipo de válvula : N.C., N.O.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vxz2*5, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 vías para agua caliente |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,77 € Sin IVA
/ unidad
397,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días