CPE18-M2H-5/3ES-QS-10

Electroválvula CPE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE18-M2H-5/3ES-QS-10
Rubix:798193094000
fabricante:170298
EAN:4052568138349
CPE18-M2H-5/3ES-QS-10 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipodistribuidor electromagnético cpe18-m2h-5/3es-qs-10
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CPE18-M2H-5/3ES-QS-10


Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal

Solenoid valve CPE18-M2H-5/3ES-QS-10 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation type=electrical, Construction width=18 mm, Nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Cualidades

  • Válvula individual universal
  • Alto caudal en relación con su tamaño

Información técnica


Atributos
Peso neto403 g
Tipodistribuidor electromagnético cpe18-m2h-5/3es-qs-10
Número de puertos5
263,42 € Sin IVA
/ unidad
318,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días