VMPA1-M1H-W-PI

Válvula de control direccional VMPA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VMPA1-M1H-W-PI
Rubix:798199598000
fabricante:540050
EAN:4052568178352
VMPA1-M1H-W-PI Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula para mpa
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VMPA1-M1H-W-PI


Electroválvula VMPA1-M1H-W-PI Para terminal de distribuidores MPA-S. Función del distribuidor=3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=255 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto59,38 g
Tipoválvula para mpa
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico255 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,44 Sin IVA
/ unidad
119,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días