VXZ265KLAXB
VXZ2*5, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 puertos para agua caliente
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VXZ265KLAXB
Rubix:799238442000
fabricante:VXZ265KLAXB

Documentos
Detalles de producto : VXZ265KLAXB
En SMC estamos orgullosos de presentar nuestra mejorada y multifuncional serie VXZ de válvulas solenoides de 2 puertos. La VXZ es accionada por piloto y no requiere diferencia de presión, por lo que puede manejar tanto fluidos a baja presión como bajo vacío. Al no depender de aire comprimido para funcionar, es fácil de instalar. La VXZ es hasta un 27% más ligera y un 4% más compacta que los modelos convencionales, lo que la hace ideal para máquinas ligeras y espacios reducidos. Gracias a un amortiguador de caucho, la serie es adecuada para entornos silenciosos y ofrece una mayor vida útil gracias a la construcción mejorada. Todo ello forma parte de nuestro empeño por perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y generar ventajas competitivas para nuestros clientes. La serie VXZ está disponible en versiones resistentes al ozono y libres de aceite de baja concentración, y se ofrece en una amplia gama de materiales de carcasa, con variantes de rosca de ¼" a 1" y racores one-touch de Ø10 a Ø12. Junto con tipos de válvula normalmente cerrada o normalmente abierta y una respuesta OFF mejorada, la VXZ es ideal para el manejo de aire, agua, aceite, agua caliente y aceite de alta temperatura para sistemas de refrigeración, la segmentación de líneas neumáticas y las válvulas de escape en líneas de vacío.
Cualidades
Material de la carcasa: C37, acero inoxidable Medio: agua caliente Carcasa IP65 Tipo de válvula: N.C., N.O.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vxz2*5, válvula solenoide pilotada de 2 vías para agua caliente |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,23 € Sin IVA
/ unidad
178,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días