MFH-5/2-D-2-C

Electroválvula MFH-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/2-D-2-C
Rubix:798197313000
fabricante:151851
EAN:4052568117214
MFH-5/2-D-2-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/2-D-2-C


Electroválvula MFH-5/2-D-2-C con anulación manual, sin bobina de solenoide ni toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Función de válvula=5/2 monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=54 mm, caudal nominal estándar=2300 l/min, presión de funcionamiento=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)215x67x115 mm
Peso neto650 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2300 l/min
181,90 € Sin IVA
/ unidad
220,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días