VFR3110-5D-Q

VFR3000, Tipos enchufables y no enchufables, métrica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VFR3110-5D-Q
Rubix:799241034000
fabricante:VFR3110-5D-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipovfr3000, tipos enchufables y no enchufables, métrico
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VFR3110-5D-Q


La serie VFR está compuesta por electroválvulas piloto de 5 orificios con juntas de caucho y colectores montados sobre base, disponibles en versión desenchufable y no desenchufable. Las dimensiones de los orificios van de 1/8 a 1/2 con tipos de roscas Rc(PT), NPTF y G(PF) disponibles. Diversas opciones también están disponibles.

Cualidades

VFR3000, tipos enchufable y no enchufable Presión máxima de funcionamiento: hasta 0,9MPa Temperatura ambiente y del fluido: Máx. 50°C Marcha manual: pulsador no bloqueable.

Información técnica


Atributos
Tipovfr3000, tipos enchufables y no enchufables, métrico
Número de puertos5
141,66 Sin IVA
/ unidad
171,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días