SYJ514M-5LOU-Q 00083800

Electrodistribuidor 3/2 y 5/2 serie SYJ5000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SYJ514M-5LOU-Q
Rubix:751608922043
fabricante:SYJ514M-5LOU-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor 3/2
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : SYJ514M-5LOU-Q 00083800


La válvula SYJ es una combinación innovadora de compacidad y rendimiento superior, lo que aporta un verdadero valor añadido a esta serie. Tanto si se utiliza montada en base como como válvula individual, su perfil estrecho incrementa la flexibilidad de diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SYJ emplea un diseño de pilotaje de bajo consumo (0.5 watts en estándar), lo que reduce de forma drástica la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes de funcionamiento y permite realizar un control directo a través de los relés de salida de un API. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SYJ pueden configurarse en bases para montaje en base, o de forma individual en bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones adaptadas a sus necesidades de ingeniería.
SYJ500, Electroválvulas de 3 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Tipoelectrodistribuidor 3/2
Número de puertos3
53,11 € Sin IVA
/ unidad
64,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días