VP542-5DD1-03FA

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP542-5DD1-03FA
Rubix:799251546000
fabricante:00724551
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor 3/2 serie vp500
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP542-5DD1-03FA


Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una alta capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W de serie, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula de selección o como válvula divisoria. Puede utilizarse en vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con una junta de caucho. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones al vacío o a baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.

Cualidades

-Válvula de clapeta pilotada de 3 orificios
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca : Rc, G, NPT, NPTF

Información técnica


Atributos
Tipoelectrodistribuidor 3/2 serie vp500
Número de puertos3
103,90 € Sin IVA
/ unidad
125,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días