VXZ233BLAXB
VXZ2*3, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 puertos para aceite
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VXZ233BLAXB
Rubix:799238513000
fabricante:VXZ233BLAXB

Documentos
Detalles de producto : VXZ233BLAXB
En SMC nos enorgullece presentar nuestra serie VXZ de válvulas solenoide de 2 puertos multiuso mejorada. De accionamiento piloto, la VXZ tiene presión diferencial cero, por lo que puede manejar tanto fluidos de baja presión como bajo vacío, y al no depender del aire comprimido para funcionar, su instalación es sencilla. Hasta un 27% más ligera y un 4% más compacta que los modelos convencionales, la VXZ es ideal para máquinas de bajo peso y espacios estrechos. Además, un amortiguador de goma hace que la serie resulte adecuada para entornos silenciosos, con una garantía de vida útil extendida gracias a su construcción mejorada, todo ello como parte de nuestro compromiso por perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y generar ventajas competitivas para nuestros clientes. Disponible en opciones resistentes al ozono de baja concentración y libres de aceite, la serie VXZ se ofrece en una amplia gama de materiales de cuerpo, con variaciones de rosca de tubería ¼" a 1" y racores one-touch desde Ø10 hasta Ø12. Junto con los tipos de válvula normalmente cerrada o normalmente abierta y una respuesta OFF mejorada, la VXZ es ideal para manejar aire, agua, aceite, agua calentada y aceite a alta temperatura para sistemas de refrigeración, segmentación de líneas neumáticas y como válvula de escape en líneas de vacío.
Cualidades
Material del cuerpo: C37, acero inoxidable Medio: aceite Carcasa IP65 Tipo de válvula: N.C., N.O.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vxz2*3, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 puertos para aceite |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,20 € Sin IVA
/ unidad
100,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días