Referencias
Festo:VMPA2-M1H-E-PI
Rubix:798088830000
fabricante:537956
EAN:4052568008055

Documentos
Detalles de producto : VMPA2-M1H-E-PI
Electroválvula VMPA2-M1H-E-PI para terminal de válvula MPA-S. Función de válvula=5/3 agotada, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de válvula=20 mm, caudal nominal estándar=700 l/min, presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 110x52x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 115 g |
| Tipo | válvula para mpa |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 590 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,83 € Sin IVA
/ unidad
157,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días