VNA211B-F10A-5DZ-Q

VNA (solenoide), válvula de proceso para aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VNA211B-F10A-5DZ-Q
Rubix:799240974000
fabricante:VNA211B-F10A-5DZ-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipovna (solenoid), válvula de proceso para aire
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VNA211B-F10A-5DZ-Q


La válvula de proceso modelo VNA está destinada al control de circuitos de aire comprimido y aire-hidráulico.

Cualidades

Fluido: aire ; CO 2 ; nitrógeno gaseoso ; freón 11, 113, 114 ; aceite de turbina, fluido hidráulico, argón, helio Presión de prueba: 1,5MPa Plazo de presión de funcionamiento: 0 a 1MPa Área efectiva: 13 a 770mm 2 Tensión nominal de la bobina: AC(50/60Hz) 100V, 200V, otros (opción); DC 24V, otros (opción) Temperatura ambiente: -5 a 50°C (sin congelación)

Información técnica


Atributos
Tipovna (solenoid), válvula de proceso para aire
Número de puertos2
123,14 € Sin IVA
/ unidad
149,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días