Referencias
Festo:CPVSC1-M5H-M-H-Q3
Rubix:798195552000
fabricante:547387
EAN:4052568188771
Documentos
Detalles de producto : CPVSC1-M5H-M-H-Q3
Válvula solenoide CPVSC1-M5H-M-H-Q3 Para terminal de válvulas CPV-SC, conector push-in QS. Función de la válvula=5/2 monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 7 bar
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,41 € Sin IVA
/ unidad
113,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días