VX214CLAXB
VX2**, electroválvula de 2 vías de accionamiento directo para vacío medio/agua/aceite/vapor.
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VX214CLAXB
Rubix:799237472000
fabricante:VX214CLAXB

Documentos
Detalles de producto : VX214CLAXB
Las aplicaciones industriales que requieren una electroválvula de 2 vías cuentan ahora con una opción mejorada gracias a la introducción de nuestra nueva y mejorada serie de válvulas VX2. La nueva serie VX2, desarrollada como parte de nuestro programa continuo de mejora de producto, es adecuada para aire, vacío medio, agua o aceite y ahora ofrece ventajas de rendimiento significativas frente a nuestro anterior modelo de electroválvula VX21. Con su aspecto moderno de color blanco urbano, la serie VX2 es aproximadamente un 10% más compacta y un 30% más ligera que nuestra antigua serie VX21, en parte gracias a la construcción en plástico y aluminio, pero aun así ofrece aproximadamente un 20% más de caudal. La serie VX2 incorpora un parachoques de goma para reducir el ruido de la válvula durante su uso y cuenta con un racor one-touch para una instalación rápida. La serie ofrece una mayor durabilidad y una potencia nominal reducida — hasta 20 VA.
Cualidades
Para vacío medio/agua/aceite/vapor. Mayor durabilidad. Menos zumbido. Menor potencia aparente. Mejor respuesta de corte. Construcción de bajo ruido.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vx2**, válvula solenoide de 2 vías de accionamiento directo para vacío medio/agua/aceite/vapor. |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,24 € Sin IVA
/ unidad
65,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días