MFH-5/3E-D-2-C-EX

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MFH-5/3E-D-2-C-EX
Rubix:798199335000
fabricante:535976
EAN:4052568170264
MFH-5/3E-D-2-C-EX Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3E-D-2-C-EX


Electrodistribuidor MFH-5/3E-D-2-C-EX con mando auxiliar manual, sin bobina ni conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función de distribuidor=5/3 con escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto772 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,60 Sin IVA
/ unidad
339,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días