Referencias
Festo:VHEF-HT-M32-M-G14
Rubix:799259857000
fabricante:8081000
EAN:4052568454364

Resumen técnico
| Tipo | distribuidor a maneta vhef-ht-m32-m-g14 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Detalles de producto : VHEF-HT-M32-M-G14
VHEF-HT-M32-M-G14 VÁLVULA DE PALANCA MANUAL
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor a maneta vhef-ht-m32-m-g14 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 870 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,95 bar...10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,76 € Sin IVA
/ unidad
154,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días