Referencias
Festo:NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
Rubix:752200480113
fabricante:535987
EAN:4052568170370

Documentos
Detalles de producto : NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX
Electroválvula NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX Con conexión NAMUR según VDE/VDI 3845, sin bobina, sin manguito. Función de la válvula=5/2 vías o 3/2 vías, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=53 mm, Caudal nominal estándar=900 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 138x65x53 mm |
|---|---|
| Peso neto | 323 g |
| Tipo | 5/2 o 3/2, monoestable |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 900 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,92 € Sin IVA
/ unidad
175,35 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h