SY7400-5U1 01098655

Electrodistribuidor 5/2 y 5/3 serie SY7000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY7400-5U1
Rubix:798708365000
fabricante:SY7400-5U1
EAN:3618036161144
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY7400-5U1 01098655


Cuando nuestros ingenieros de I+D renovaron el diseño de nuestra popular gama de electrodistruibidores de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electrodistruibidores que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un caudal notable - hasta un 80 % superior al de nuestros modelos SY anteriores - la nueva gama SY ahora funciona más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el fin de facilitar el montaje y un reemplazo rápido, nuestros ingenieros también han diseñado la nueva SY para que ambas tallas de distribuidor, 3000 y 5000, puedan utilizarse sobre la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento más económico. Disponible en opciones con junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento más altas y ofrecen un rendimiento con una vida útil prolongada.
SY7000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto133 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
108,11 € Sin IVA
/ unidad
130,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días