VUWG-L18-T32H-M-G14

VUWG Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUWG-L18-T32H-M-G14
Rubix:799264504000
fabricante:574268
EAN:4052568222703
VUWG-L18-T32H-M-G14 Pneumatic valve

Resumen técnico

Tipoválvula de 2x3/2 vías
Número de puertos6
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUWG-L18-T32H-M-G14


Válvula neumática VUWG-L14-M52-A-G18 Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=780 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto159,71 g
Tipoválvula de 2x3/2 vías
Número de puertos6
113,48 € Sin IVA
/ unidad
137,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días