Referencias
Parker:B53004HX
Rubix:752400003036

Documentos
Detalles de producto : B53004HX
Válvula direccional manual 5/2 Parker B53004HX para medio: aire seco filtrado. Conexión G1/4, vacío–10 bar y -10…+80 °C; juntas Viton.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de control direccional |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1740 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | próżnia do 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,44 € Sin IVA
/ unidad
316,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días