VV5QC11-04C6SD0-S

Base de colector VQC2000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VV5QC11-04C6SD0-S
Rubix:799251357000
SMC SUB PLATE 4 PCE VV5QC11-04C6SD0-S

Resumen técnico

Tipounidad enchufable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VV5QC11-04C6SD0-S


La serie VQC es una gama de cinco bloques de cableado ofrecidos de forma estándar que facilitan el cableado y el mantenimiento, mientras que el grado de protección de tres de ellos cumple con la norma de protección IP67 frente al polvo y la humedad. El uso de conectores de pines múltiples en el interior de los bloques de base aporta una gran flexibilidad al añadir estaciones o al cambiar la configuración de la base. La serie VQC presenta tiempos de respuesta notables y una larga vida útil.
VV5QC11-S, Serie 1000, Montaje en placa base, Enchufable, unidad SI para cableado descentralizado

Información técnica


Atributos
Peso neto384 g
Tipounidad enchufable
Número de puertos5
130,70 € Sin IVA
/ unidad
158,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días