Referencias
Festo:VYKB-F10-M32-16-PV-5HPS
Rubix:799261171000
fabricante:8122820
EAN:4052568556853

Resumen técnico
| Tipo | válvula solenoide festo vykb-f10-m32-16-pv-5hps (8122820) |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Detalles de producto : VYKB-F10-M32-16-PV-5HPS
VYKB-F10-M32-16-PV-5HPS D.med.gesch.mv.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide festo vykb-f10-m32-16-pv-5hps (8122820) |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 12 V |
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 0.57 l/min |
| Rango de presión | -0,75 tot 1 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,46 € Sin IVA
/ unidad
169,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días