DISCO RAPID PREP 115X22MM S2103 EXTRA GRUESO VORTEX

VTX Rapid Prep Low Flex - Discos para mezcla de superficies

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Norton:66623378971
Rubix:799081425000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro115 mm
Granogrueso
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO RAPID PREP 115X22MM S2103 EXTRA GRUESO VORTEX


Su exclusivo diseño de estructura compactada permite eliminar el material a la vez que proporciona un acabado final sin manchas.
Ideal para desbarbar, romper bordes, mezclar, limpiar y pulir. Construcción duradera para una preparación de superficies rápida y económica. Se pueden utilizar en secuencia con discos de fibra y de láminas para desbarbar, mezclar e impartir excelentes acabados en una o dos operaciones.

Cualidades

Vortex grain technology combines the cutting speed of coarse grits with the finish of fine grits
Durable product for blending, finishing, cleaning, and light deburring
Most consistent cutting and finishing surface conditioning products on the market
Clean Bond technology - smear free, does not load on aluminium or soft metals
Achieve a burr-free, paintable finish in fewer steps without damaging the base material

Aplicaciones

Blending

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Granogrueso
Aplicaciónmezclado;acabado;limpieza;desbarbado ligero
3,44 € Sin IVA
/ unidad
4,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días