DISCO CLEAN FINISH PR-HA D.152 MM A MUY FINO SCOTCH-BRITE

3M™ Scotch-Brite™ Hookit™ Disco Clean & Finish

Ver información técnica

Referencias

3M:29293
Rubix:799222509000
fabricante:7100138329
EAN:00048011366463
brand logo

Resumen técnico

Diámetro152.4 mm
Granomuy fino
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO CLEAN FINISH PR-HA D.152 MM A MUY FINO SCOTCH-BRITE


El disco Clean & Finish de producción Scotch-Brite™ Hookit™ ofrece un alto poder de corte, una larga vida útil, un acabado fino y un acondicionamiento efectivo en materiales como aluminio, acero inoxidable, plástico, madera y fibra de vidrio.

Nuestros discos usan un abrasivo de óxido de aluminio, que es una elección popular entre los profesionales del sector por su rápido poder de corte y su larga vida útil. Son productos de acondicionamiento de superficies únicos con abrasivos incorporados en fibras de nailon no tejidas.

Este mineral es un abrasivo resistente y duradero que se autofractura durante el uso para exponer aristas de corte afiladas en todo momento, a diferencia de los abrasivos tradicionales (como el granate), que se desgastan rápidamente con el uso.

Debido a su alto poder de corte, dureza, resistencia y baja retención de calor, el mineral de óxido de aluminio se usa ampliamente en aplicaciones de rectificado, lijado y acabado. El óxido de aluminio resulta adecuado en una amplia variedad de sustratos, tanto para trabajos en madera como en metal, incluidas las aleaciones ferrosas.

Scotch-Brite es un producto de acondicionamiento de superficies único con abrasivos incorporados en fibras de nailon no tejidas. La inclusión de los abrasivos en las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil del producto. El material de malla abierta es resistente al embozo y mantiene el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras de nailon.

Ofrecemos una línea completa de discos 3M™ con soporte tipo Hookit™ para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo, suciedad o residuos en el aire. Se utilizan a menudo en aplicaciones en las que un disco 3M Stikit™ resultaría demasiado agresivo, ya que los acabados obtenidos con los discos Hookit suelen ser más finos que los de los discos con soporte adhesivo. Los discos de lijado Hooki
El disco Clean & Finish Production Scotch-Brite™ Hookit™ incluye un abrasivo de óxido de aluminio de uso generalizado entre los profesionales del sector gracias a su gran poder de corte y a su larga vida útil. Nuestros discos son productos de acondicionamiento de superficies únicos con abrasivos incorporados en fibras de nailon no tejidas.

Cualidades

Se usa para tareas de acabado fino, preparación antes de pintar y homogeneización de arañazos con una buena adaptación a superficies irregulares, por lo que ofrece un acabado limpio y uniforme sin provocar hendiduras ni daños en el material base

Aplicaciones

El alto poder de corte permite realizar tareas de acabado fino, homogeneización, pulido, preparación antes de pintar y lijado en una amplia variedad de superficies;El sistema 3M™ Hookit™ Quick Change permite enganchar y retirar el disco de forma rápida en los procesos de acabado multipaso;Ofrece un acabado adecuado en trabajos de lijado de capas de imprimación, metales y superficies macizas;La estructura 3D no tejida aporta una larga vida útil y unos acabados uniformes;La resistencia al calor y al embozo permite utilizar el disco durante más tiempo y ofrece una acción de corte uniforme durante toda su vida útil

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje18,7 g
Diámetro152.4 mm
Granomuy fino
Aplicacióncleaning;finishing;manual backstand;polishing;surface preparation;blending
Tipo de abrasivoóxido de aluminio
4,70 € Sin IVA
/ unidad
5,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días