DISCO D.125 MM XCRS CENTRO DEPRIMIDO BLAZE RAPID STRIP
Discos decapantes rápidos centelleantes
Ver información técnicaReferencias
Norton:66623303916
Rubix:798259407000
EAN:3157629408896
Detalles de producto : DISCO D.125 MM XCRS CENTRO DEPRIMIDO BLAZE RAPID STRIP
La oferta de productos abrasivos revestidos Norton y Beartex abarca una gama completa de bandas, discos, rollos, hojas y cepillos de lija para todas sus necesidades de pulido, soldadura, mantenimiento y reparación. Esta amplia gama de productos incluye los diseñados para todo tipo de
aplicaciones como gran eliminación de material, dimensionado, desbaste, rebabado, limpieza, matizado, pulido
y acabado.
El disco decapante rápido Beartex® está construido con fibras espesas,sintéticas, fuertes y con abrasivos de carburo de silicio extra gruesos. La construcción de la red abierta del disco proporciona una acción de corte rápido con muy poca carga. Más seguro que las herramientas de cerdas metálicas, el disco decapante rápido es adecuado para ser usado en muchas industrias.
APLICACIONES Y MERCADOS
- Eliminación de residuos y óxidos en la superficie, corrosión, salpicaduras de soldadura ligera, polvo, calamina y otros contaminantes de superficies similares
- Remoción de pinturas y recubrimiento de resina epóxica
- Preparación de la superficie antes de la aplicación de revestimientos
- Preparación de la superficie antes de la soldadura
- Limpieza y acondicionamiento despues de la soldadura
aplicaciones como gran eliminación de material, dimensionado, desbaste, rebabado, limpieza, matizado, pulido
y acabado.
El disco decapante rápido Beartex® está construido con fibras espesas,sintéticas, fuertes y con abrasivos de carburo de silicio extra gruesos. La construcción de la red abierta del disco proporciona una acción de corte rápido con muy poca carga. Más seguro que las herramientas de cerdas metálicas, el disco decapante rápido es adecuado para ser usado en muchas industrias.
APLICACIONES Y MERCADOS
- Eliminación de residuos y óxidos en la superficie, corrosión, salpicaduras de soldadura ligera, polvo, calamina y otros contaminantes de superficies similares
- Remoción de pinturas y recubrimiento de resina epóxica
- Preparación de la superficie antes de la aplicación de revestimientos
- Preparación de la superficie antes de la soldadura
- Limpieza y acondicionamiento despues de la soldadura
Rapid Strip Discs with backing - Norton Blaze Rapid Strip - 127x22.225mm Extra Coarse Orange
Cualidades
Does not fall apart on rust-quilted parts. Less wasting time and waste or cutting.
Aplicaciones
Stripping
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grano | grueso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,96 € Sin IVA
/ unidad
15,68 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h