7100099254 DISCOS DE FIBRACUBITRON II - 787C 115MM P-80
3M™ Disco de Fibra 787C
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:89738
Rubix:798697614000
fabricante:7100099254
EAN:00076308897383
Documentos
Detalles de producto : 7100099254 DISCOS DE FIBRACUBITRON II - 787C 115MM P-80
Utilice el disco de fibra 787C 3M™ para obtener un rendimiento mejorado con respecto a los discos de fibra convencionales.
Nuestros discos de fibra ofrecen un corte ultrarrápido, por lo que son una excelente opción para la eliminación de soldaduras, el desbastado y la optimización de los acabados en acero inoxidable y las aleaciones con grandes concentraciones de níquel.
La solución avanzada para aplicaciones exigentes
Consiga un equilibrio entre coste y rendimiento al seleccionar el abrasivo que ofrezca la cantidad adecuada de corte y duración. 787C contiene la cantidad exacta de grano de precisión (PSG) que necesita para optimizar el equilibrio entre velocidad y duración en aplicaciones difíciles, desde el lijado hasta el desbarbado. Se incorpora un potenciador de lijado para mantener fríos el disco y la pieza, lo que contribuye a prolongar la duración del disco. La construcción del disco incluye un soporte rígido de fibra y una resina de fuerte adhesión que aportan durabilidad y resistencia al desgaste. Esta característica combinada con el grano abrasivo permite al operario realizar más piezas con cada disco y con menos cambios de disco.
Las excepcionales prestaciones de duración y corte de estos discos de fibra 787C los convierten en unos de los mejores discos de lijado de 3M para entornos de alta producción, lo que aporta ventajas significativas con respecto a los discos de fibra convencionales. Para aquellos trabajos en los que un disco de fibra de mayor intensidad podría quedarse infrautilizado y cuando la productividad es un aspecto importante de su resultado final, estos discos de fibra ofrecen un resultado excepcional.
Mejora la productividad con el grano de precisión PSG de 3M
Desarrollada para ofrecer un mejor resultado de eliminación de materiales pesados, la tecnología de grano de precisión PSG de 3M permite a los operarios realizar tareas de acabado con mayor rapidez y con menor esfuerzo. Se desgasta uniformemente porque el abrasivo se mantiene m
Nuestros discos de fibra ofrecen un corte ultrarrápido, por lo que son una excelente opción para la eliminación de soldaduras, el desbastado y la optimización de los acabados en acero inoxidable y las aleaciones con grandes concentraciones de níquel.
La solución avanzada para aplicaciones exigentes
Consiga un equilibrio entre coste y rendimiento al seleccionar el abrasivo que ofrezca la cantidad adecuada de corte y duración. 787C contiene la cantidad exacta de grano de precisión (PSG) que necesita para optimizar el equilibrio entre velocidad y duración en aplicaciones difíciles, desde el lijado hasta el desbarbado. Se incorpora un potenciador de lijado para mantener fríos el disco y la pieza, lo que contribuye a prolongar la duración del disco. La construcción del disco incluye un soporte rígido de fibra y una resina de fuerte adhesión que aportan durabilidad y resistencia al desgaste. Esta característica combinada con el grano abrasivo permite al operario realizar más piezas con cada disco y con menos cambios de disco.
Las excepcionales prestaciones de duración y corte de estos discos de fibra 787C los convierten en unos de los mejores discos de lijado de 3M para entornos de alta producción, lo que aporta ventajas significativas con respecto a los discos de fibra convencionales. Para aquellos trabajos en los que un disco de fibra de mayor intensidad podría quedarse infrautilizado y cuando la productividad es un aspecto importante de su resultado final, estos discos de fibra ofrecen un resultado excepcional.
Mejora la productividad con el grano de precisión PSG de 3M
Desarrollada para ofrecer un mejor resultado de eliminación de materiales pesados, la tecnología de grano de precisión PSG de 3M permite a los operarios realizar tareas de acabado con mayor rapidez y con menor esfuerzo. Se desgasta uniformemente porque el abrasivo se mantiene m
El disco 787C 3M™ es un disco de fibra que presenta nuestra avanzada tecnología abrasiva: el grano de precisión PSG de 3M. Estos discos cuentan con un soporte rígido de fibra y una fuerte resina que aportan durabilidad y resistencia al desgaste. Están fabricados con un potenciador del lijado y están diseñados para ofrecer un corte ultra rápido.
Cualidades
Ideal para quitar soldaduras, pulir y terminar trabajos en acero inoxidable y níquel- soportes de aleación rica
Aplicaciones
Cortes rápidos y contundentes para lijar metales como el acero inoxidable y las aleaciones con grandes concentraciones de níquel;Mineral de primera calidad ideal para aplicaciones exigentes;El grano de precisión PSG de 3M ofrece mayores tasas de corte;El potenciador de lijado reduce la temperatura de lijado en el caso de las aleaciones termosensibles;Reduzca los costes con abrasivos duraderos: realice más piezas que con los discos convencionales;Duraderos y resistentes al desgarro
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,93 € Sin IVA
/ unidad
2,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días