VT307Y-5D1-02F-Q

VT307, 3 puertos de accionamiento directo, todos los tipos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VT307Y-5D1-02F-Q
Rubix:799246427000
fabricante:VT307Y-5D1-02F-Q
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula 3/2
Número de puertos3
Documentos

Detalles de producto : VT307Y-5D1-02F-Q


Alta capacidad de caudal, siendo compacto. Bajo consumo de energía. Apto para aplicaciones de vacío. 1 válvula, 6 funciones. (Puerto universal) El direccionamiento selectivo de puertos permite obtener 6 funciones de válvula, tales como válvula N.C., válvula N.O., válvula de derivación, válvula de selección, etc.

Cualidades

Amplia variedad de opciones de válvulas. Bajo consumo de energía. Tipo de puerto universal. Mismas dimensiones de montaje que el producto actual en ambos tipos (puerto del cuerpo y para el tipo colector). Resistente al ozono de baja concentración: junta de caucho HNBR. Conforme a RoHS y CE.

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula 3/2
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,30 Sin IVA
/ unidad
48,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días