SYJA714-02F

Distribuidor 3/2 de accionamiento neumático serie SYJA#00

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SYJA714-02F
Rubix:799105987000
fabricante:SYJA714-02F
EAN:3618036146820
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SYJA714-02F


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia en cuanto al espacio ocupado y superioridad en cuanto al rendimiento, lo que aporta un verdadero valor añadido a esta serie. Ya sea utilizada sobre una base o como válvula individual, su perfil estrecho aumenta la flexibilidad de su diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SYJ utiliza un diseño de piloto de bajo consumo (0.5 watts de serie), lo que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes de funcionamiento y permite efectuar un control directo a través de los relés de salida de un PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SYJ pueden configurarse en bases para montaje en base, o de forma individual en bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones que se adaptan a sus necesidades de ingeniería.
SYJA300/500/700, Valvula de Accionamiento Neumático de 3 Vias / Montaje con Conexiones Neumáticas sobre el Bloque

Información técnica


Atributos
Peso neto126 g
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
66,52 € Sin IVA
/ unidad
80,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días