MDH-5/2-D-2-M12-C

Electroválvula MDH-5/2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MDH-5/2-D-2-M12-C
Rubix:799270089000
fabricante:533008
EAN:4052568259600
MDH-5/2-D-2-M12-C Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MDH-5/2-D-2-M12-C


Electrodistribuidor MDH-5/2-D-2-M12-C con conector M12. Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto767,1 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,17 Sin IVA
/ unidad
205,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días