Referencias
Festo:LRS-1/4-D-7-I-MIDI
Rubix:798198333000
fabricante:194631
EAN:4052568153687

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-1/4-D-7-I-MIDI
Regulador de presión LRS-1/4-D-7-I-MIDI con mayor caudal de retorno, con cabezal regulador bloqueable, presión de trabajo hasta 7 bar. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma de control directo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1402 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,98 € Sin IVA
/ unidad
333,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días