Referencias
SMC:IR1000-F01G
Rubix:799251314000
fabricante:00463180

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : IR1000-F01G
Los reguladores de precisión Serie IR están diseñados para ser compactos y ligeros. La presión máxima ajustada se ha ampliado de los convencionales 0,7 MPa a 0,8 MPa. El caudal de alivio se ha incrementado casi 5 veces (en comparación con SMC IR201, IR401). El soporte y el manómetro opcionales pueden montarse en la parte frontal o posterior de la unidad.
Cualidades
Regulador de precisiónRango de regulación de la presión (MPa): de 0,005 a 0,8 según el modeloCompacto y ligeroSoporte y manómetro pueden montarse en la parte frontal o posterior2 modelos accionados por aire.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | latón; aleación de aluminio; resina; acero |
| Flujo | 264 l/h |
| Tipo de ajuste | tipo básico (mando) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,08 € Sin IVA
/ unidad
96,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días