Referencias
Festo:MS4-LR-1/4-D6-WR
Rubix:799259601000
fabricante:607246
EAN:4052568408794

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.8 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 14 bar |
Detalles de producto : MS4-LR-1/4-D6-WR
Con su amplia gama de productos, componentes muy eficaces y una gran variedad de funciones, la MS-serie de Festo ofrece un concepto completo para la preparación de aire comprimido. Esta serie es adecuada tanto para aplicaciones estándar sencillas como para soluciones específicas de aplicación con exigencias de calidad muy altas. Disponible como componentes individuales, combinaciones prefabricadas en stock, combinaciones específicas para la aplicación o soluciones completas listas para instalar. Los cinco tamaños de la MS-serie alcanzan caudales máximos con requisitos de espacio mínimos. Reguladores de presión, válvulas on/off y de arranque suave con función de seguridad, filtros, sensores de presión y de caudal, secadores, sensores y sistemas de lubricación pueden combinarse para formar una solución adecuada para cualquier tarea. Gracias a su construcción modular, los componentes pueden combinarse según las necesidades. El sencillo sistema de conexión ahorra tiempo porque al sustituir módulos individuales no es necesario desmontar toda la combinación.
Regulador con manómetro ms4-lr-1/4-d6-wr
Cualidades
•Máxima disponibilidad de la máquina gracias a procesos controlados
Preparación de aire fiable y suministro del sistema
Integrado o autónomo
Fácil de conectar con conector M8/M12
Ventilación rápida y fiable de sistemas hasta el nivel de rendimiento e, certificado según EN ISO 13849-1
Función de arranque suave integrada
Supervisión y regulación totalmente automáticas del suministro de aire comprimido
El suministro de aire comprimido se corta automáticamente en modo de espera
Detección y notificación de fugas
Monitorización de la condición de los datos de proceso relevantes
Caudal óptimo con un tamaño hasta un 18% menor
Excelente eficiencia energética
Preparación de aire fiable y suministro del sistema
Integrado o autónomo
Fácil de conectar con conector M8/M12
Ventilación rápida y fiable de sistemas hasta el nivel de rendimiento e, certificado según EN ISO 13849-1
Función de arranque suave integrada
Supervisión y regulación totalmente automáticas del suministro de aire comprimido
El suministro de aire comprimido se corta automáticamente en modo de espera
Detección y notificación de fugas
Monitorización de la condición de los datos de proceso relevantes
Caudal óptimo con un tamaño hasta un 18% menor
Excelente eficiencia energética
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.8 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 14 bar |
| Flujo | 108000 l/h |
| Tipo de ajuste | regulador de diafragma de accionamiento directo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,45 € Sin IVA
/ unidad
64,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días