MS4-LRB-1/4-D7-AS-BD

MS4-LR Válvula reguladora de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS4-LRB-1/4-D7-AS-BD
Rubix:798198889000
fabricante:529486
EAN:4052568085292
MS4-LRB-1/4-D7-AS-BD Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS4-LRB-1/4-D7-AS-BD


Regulador de presión MS4-LRB-1/4-D7-AS-BD para montaje en colector, bloque de salida en ángulo con conector push-in QS, presión máxima de salida 12 bar, con manómetro, Conexión P2 en la parte trasera. Tamaño=4, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* Perilla giratoria con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* regulador de diafragma de control directo, * con suministro de aire comprimido en circuito)

Información técnica


Atributos
Peso neto370,61 g
Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.12 bar
60,65 € Sin IVA
/ unidad
73,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días