MFH-3-1/2

Electroválvula MFH-3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-3-1/2
Rubix:752200365113
fabricante:9857
EAN:4052568002046
MFH-3-1/2 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipo3/2 cerrado, monoestable
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-3-1/2


Electroválvula MFH-3-1/2 con anulación manual, sin bobina de solenoide ni toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Función de válvula=3/2 cerrada, monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, caudal nominal estándar=3700 l/min, presión de funcionamiento=1,5 - 8 bar, estructura de diseño=asiento de válvula de globo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)165x105x60 mm
Peso neto792,2 g
Tipo3/2 cerrado, monoestable
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico3700 l/min
255,40 Sin IVA
/ unidad
309,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días