SV2100R-5FUD-CS-C6

Electroválvula 5/2 y 5/3 Serie SV2000

Ver información técnica
Referencias
SMC:SV2100R-5FUD-CS-C6
Rubix:799158432000
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SV2100R-5FUD-CS-C6


La serie SV emplea un multiconector en lugar de los cables convencionales para el cableado interno del colector. Al conectar cada bloque con un conector, los cambios en las estaciones del colector se simplifican enormemente. Los colectores de tipo cassette ofrecen la máxima flexibilidad. Las secciones del distribuidor se pueden añadir mediante un sencillo mecanismo de desbloqueo. También hay disponibles colectores de base de tirantes convencionales. El uso de conectores de 34 patillas permite utilizar hasta 16 estaciones con solenoides dobles.

Información técnica


Atributos
Peso neto72 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,22 Sin IVA
/ unidad
114,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días