VSVA-B-M52-MZH-A2-3AC1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VSVA-B-M52-MZH-A2-3AC1
Rubix:798204563000
fabricante:547241
EAN:4052568187576
VSVA-B-M52-MZH-A2-3AC1 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula estándar vsva con conector individual
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-MZH-A2-3AC1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto144,3 g
Tipoválvula estándar vsva con conector individual
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,69 Sin IVA
/ unidad
130,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días