VQC1A01N-5B1

Electroválvula VQC1000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VQC1A01N-5B1
Rubix:799158115000
fabricante:VQC1A01N-5B1
EAN:3618036550986
SMC 5 PORT VALVE VQC1A01N-5B1
Resumen técnico
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VQC1A01N-5B1


La serie VQC tiene cinco paquetes de cableado estándar que aportan un mundo de facilidad al trabajo de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas protectoras de tres de ellos cumplen con los estándares IP67 para protección contra polvo y humedad. El uso de conectores de múltiples patillas para reemplazar el cableado dentro de los bloques del colector proporciona flexibilidad cuando se agregan estaciones o se cambia la configuración del colector. La serie VQC tiene tiempos de respuesta sobresalientes y una larga vida útil.
VQC1000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto82 g
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico168 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,81 Sin IVA
/ unidad
130,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días