VNA101B-F6A
VNA (accionada por aire), válvula de proceso para aire
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VNA101B-F6A
Rubix:799240981000
fabricante:VNA101B-F6A
Documentos
Detalles de producto : VNA101B-F6A
La válvula de proceso modelo VNA está diseñada para la regulación de circuitos de aire comprimido y aire-hidráulicos.
Cualidades
Fluido: aire; CO2; nitrógeno; freón 11, 113, 114; aceite de turbina, fluido hidráulico, argón, helio. Presión probada: 1,5 MPa. Rango de presión de trabajo: 0 a 1 MPa. Área efectiva: 13 a 770 mm 2. Tensión nominal de la bobina: AC (50/60 Hz) 100 V, 200 V, otras (opcional); DC 24 V, otras (opcional). Temperatura ambiente: -5 a 60 °C (sin congelación)
Información técnica
Atributos
| Tipo | vna (accionada por aire), válvula de proceso para aire |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,32 € Sin IVA
/ unidad
79,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días