MFH-5-1/4-L-B

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-1/4-L-B
Rubix:798079910000
fabricante:31010
EAN:4052568114435
MFH-5-1/4-L-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-1/4-L-B


Electroválvula MFH-5-1/4-L-B Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal estándar=1600 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar, Estructura de diseño=Corredera de émbolo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)245x60x35 mm
Peso neto400 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1600 l/min
196,75 € Sin IVA
/ unidad
238,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días