Referencias
Festo:MFH-5/3E-D-1-S-C-EX
Rubix:798199337000
fabricante:535978
EAN:4052568170288

Documentos
Detalles de producto : MFH-5/3E-D-1-S-C-EX
Electrodistribuidor MFH-5/3E-D-1-S-C-EX con accionamiento auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. Bobina y conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3 a escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 450 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,87 € Sin IVA
/ unidad
274,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días