Referencias
Festo:MVH-5/3B-1/8-B
Rubix:798199734000
fabricante:30480
EAN:4052568113643

Documentos
Detalles de producto : MVH-5/3B-1/8-B
Electrodistribuidor MVH-5/3B-1/8-B con bobina y mando manual auxiliar, sin conector. Función del distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1000 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 570 g |
|---|---|
| Tipo | válvula tiger 2000 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,27 € Sin IVA
/ unidad
416,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días