ESS-50-BT-M10

Ventosa ESS-50

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ESS-50-BT-M10
Rubix:798201873000
fabricante:525994
EAN:4052568083250
ESS-50-BT-M10 Suction cup complete

Resumen técnico

Materialelastómero de poliuretano de alto rendimiento
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESS-50-BT-M10


Ventosa completa ESS-50-BT-M10 fácilmente intercambiable, Compensador de altura para soporte de ventosa=10 mm, Radio mín. de la pieza=40 mm, Tamaño nominal=2,5 mm, Diámetro de la ventosa=50 mm, Volumen de la ventosa=17,6 cm3

Información técnica


Atributos
Peso neto33,44 g
Materialelastómero de poliuretano de alto rendimiento
39,73 € Sin IVA
/ unidad
48,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días