VM121F-04-32Y

VM100F, 100-serie válvula mecánica de 2/3 vías con conector one-touch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM121F-04-32Y
Rubix:799241009000
fabricante:VM121F-04-32Y
brand logo

Resumen técnico

Tipovm100f, 100 series válvula mecánica de 2/3 puertos con racor de conexión rápida
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VM121F-04-32Y


Hemos actualizado y rediseñado nuestra duradera válvula mecánica de 2/3 vías, la VM 100/200-serie, con el objetivo de la simplicidad. La VM100/200 tiene un aspecto más fresco y es resistente a condiciones de trabajo severas, lo que demuestra nuestro compromiso continuo con el perfeccionamiento de nuestros productos. El diseño ligero y compacto de la serie ofrece ahorros tanto de coste como de espacio. Hay cuatro variantes de montaje, dos opciones de tubería y varios tipos de actuadores que pueden intercambiarse y/o sustituirse fácilmente. El manejo visual se ha simplificado gracias a pulsadores y mandos giratorios de colores. Además, un pequeño indicador visual en el VM100-model con puerto en la parte inferior facilita las comprobaciones de mantenimiento. La VM 100/200 es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, incluido el vacío, y es ideal para paneles de control neumáticos y para fijar la posición de una pieza de trabajo mediante una señal neumática.

Cualidades

Fluido: aire y gas inerte. Formato compacto. Ligero. Opciones de tubería: conexión lateral, conexión inferior. El montaje con una abrazadera facilita el reemplazo. Diversos tipos de actuadores.

Información técnica


Atributos
Tipovm100f, 100 series válvula mecánica de 2/3 puertos con racor de conexión rápida
Número de puertos3
35,43 Sin IVA
/ unidad
42,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días