MFH-5/3E-1/4-S-B

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3E-1/4-S-B
Rubix:798188853000
fabricante:31002
EAN:4052568114374
MFH-5/3E-1/4-S-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3E-1/4-S-B


Electrodistribuidor MFH-5/3E-1/4-S-B con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. Bobina y conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3 a escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=32 mm, Caudal nominal normal=1600 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)265x37x60 mm
Peso neto467,8 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1600 l/min
342,55 € Sin IVA
/ unidad
414,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días