Referencias
SMC:SS3Y1-S41-06-M5-Q
Rubix:751605075043
fabricante:SS3Y1-S41-06-M5-Q
EAN:3618036219418

Documentos
Detalles de producto : SS3Y1-S41-06-M5-Q
La serie SY ofrece mejoras significativas en el rendimiento de la válvula para proporcionar una solución rentable a sus necesidades. La serie ofrece un caudal elevado y un bajo consumo eléctrico, todo ello en un diseño compacto. La serie SY está disponible con montaje en línea o sobre base y las electroválvulas pueden utilizarse individualmente o en una barra colectora.
SS3Y1, Serie 100 Bloque, Montaje en placa base
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 76x25x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 52 g |
| Tipo | base del colector |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,38 € Sin IVA
/ unidad
64,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días