Referencias
SMC:SV2100R-5FU
Rubix:751605854043
fabricante:SV2100R-5FU
EAN:3618036201352

Documentos
Detalles de producto : SV2100R-5FU
La serie SV emplea un multiconector en lugar de los cables convencionales para el cableado interno del colector. Al conectar cada bloque con un conector, los cambios en las estaciones del colector se simplifican enormemente. Los colectores de tipo cassette ofrecen la máxima flexibilidad. Las secciones del distribuidor se pueden añadir mediante un sencillo mecanismo de desbloqueo. También hay disponibles colectores de base de tirantes convencionales. El uso de conectores de 34 patillas permite utilizar hasta 16 estaciones con solenoides dobles.
SV2000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 707 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,92 € Sin IVA
/ unidad
83,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días